Material |
PA, reforzado con fibra de vidrio |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Color |
Gris plata RAL 7001 |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Ancho de llave |
27 mm |
Rosca de conexión |
M20 x 1,5 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.450 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0967910020 |