Herraje de puertas correderas para puertas externas

Ref.: 0684525511
Ver todas las versiones

SLIDDRFRN-RSB85-HV-3D-DT35MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SLIDDRFRN-RSB85-HV-3D-DT35MM
Herraje de puertas correderas para puertas externas
  • Capacidad de carga de 85 kg por puerta
  • Montaje rápido de puerta insertable
  • Guías superior e inferior en aluminio extruido pintado en gris
  • Ruedas deslizantes de 50 mm de diámetro fabricadas con cojinetes recubiertos de termoplástico de alta velocidad, lo que garantiza la máxima suavidad y silencio
  • Ajuste vertical de la puerta ±3 mm
  • Los topes estándar o los topes amortiguados (se deben solicitar por separado) se pueden utilizar con los deslizadores

Material

ALU
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

35 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Regulación de altura

+/- 3 mm
Más Información

Capacidad de carga

85 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2506.000 g
Más Información

Catálogo General

0684525511

Ficha Técnica

32407322.pdf

Ficha Técnica

32407323.pdf
Scroll to top