Herraje para puerta corredera

Ref.: 0684700477
Ver todas las versiones

CORR-ALUTOP-STAR-120KG-VIDRIO-CON-FRENO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORR-ALUTOP-STAR-120KG-VIDRIO-CON-FRENO
Herraje para puerta corredera
ALUTOPSTAR 120
  • Carriles en fundición de acero con cojinetes y ruedas en resina Delrin
  • Ajuste de altura
  • Opción de amortiguación tanto en los movimientos de apertura como de cierre
  • Frenos de nailon
  • Riel de perfil inferior de nailon con orificios ranurados y ruedas guía para art. 0684700465- 0684700466 0684700475 - - 0684700476
  • Para puertas de cristal con un espesor de 8-14 mm para art. 0684700467 - 0684700477
  • Riel de perfil inferior de metal presofundido para art. 0684700467 - 0684700477

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

8 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

14 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

600 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 3 mm
Más Información

Amortiguación

Más Información

Capacidad de carga

120 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1635.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

8-14 mm
Más Información

Catálogo General

0684700477

Ficha Técnica

59954664.pdf

Ficha Técnica

59954666.pdf

Ficha Técnica

59954670.pdf

Ficha Técnica

59954673.pdf

Ficha Técnica

59954677.pdf

Ficha Técnica

59954681.pdf
Scroll to top