KINVARO L-80 TIPO 3 C Herraje de elevación para puerta abatible Kinvaro L-80 Con amortiguación integrada ajustable
Movimiento extraordinariamente suave
La puerta permanece fija firmemente en cualquier posición
Amplia gama de usos para diversos materiales como: madera, vidrio, MDF con marco de aluminio o madera
Instalación sencilla
Gran estabilidad
Apertura:
Anchura: 450-1200 mm
Altura: 350-600 mm
Incluye: 1 conexiones a derecha e izquierda, 1 tapas a derecha e izquierda en gris similares a RAL 7045, 1 guías transversales de 1090 mm para cortar a longitud, 2 fundas deslizantes, 2 placas de montaje, 1 plantillas de papel, 1 instrucciones de montaje
Cálculo del peso de apertura
Anchura x altura x grosor de la apertura x peso específico 1 + peso de la empuñadura 2 = peso de la apertura
https://www.wurth.es/sistema-hidraulico-puerta-paralela-kinvaro-l-80-tipo-3-c440936KINVARO L-80 TIPO 3 CKINVARO L-80 TIPO 3 C<br>Herraje de elevación para puerta abatible Kinvaro L-80<br>Con amortiguación integrada ajustable<br><ul><li>Movimiento extraordinariamente suave</li><li>La puerta permanece fija firmemente en cualquier posición</li><li>Amplia gama de usos para diversos materiales como: madera, vidrio, MDF con marco de aluminio o madera</li><li>Instalación sencilla</li><li>Gran estabilidad</li></ul><P></P><p class="level1">Apertura:</p><ul><li>Anchura: 450-1200 mm</li><li>Altura: 350-600 mm</li></ul><br><P>Incluye: 1 conexiones a derecha e izquierda, 1 tapas a derecha e izquierda en gris similares a RAL 7045, 1 guías transversales de 1090 mm para cortar a longitud, 2 fundas deslizantes, 2 placas de montaje, 1 plantillas de papel, 1 instrucciones de montaje</P><br><p class="level1">Cálculo del peso de apertura</p><br/><P>Anchura x altura x grosor de la apertura x peso específico 1 + peso de la empuñadura 2 = peso de la apertura </P><br/><P><SUP>1</SUP> Pesos específicos: Material MDF 0,85 kg/dm<SUP>3</SUP>, aglomerado 0,65 kg/dm<SUP>3</SUP>, abeto/pino 0,45 kg/dm<SUP>3</SUP></P><br/><P><SUP></SUP> Las empuñaduras de 2 barras deben tener un peso de 0,1 kg por cada empuñadura de 100 mm de ancho. Recomendamos un montaje de prueba.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1903437.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1903437.jpg2024-02-16T19:33:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!