Contenido
Idóneo para marcado de artículo y zonas de almacenamiento
Material |
PLA |
Longitud |
200 mm |
Diseño |
Autoadhesivo |
Color |
Transparente |
Grosor |
2.2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
6.900 g |
Altura |
30 mm |
Catálogo General |
0957570186 |