Sistema de reciclaje VS ENVI Center 2

Ref.: 0683720685
Ver todas las versiones

SIST-CUBOS-(ENVI-CENTER)-ANTHR-18LTR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIST-CUBOS-(ENVI-CENTER)-ANTHR-18LTR
Sistema de reciclaje VS ENVI Center 2
Para colocación detrás de puertas batientes
  • Para anchos de carcasa desde 400 mm (1 y 2 veces)
  • Separación clara de residuos: los diferentes contenedores permiten almacenar distintos tipos de residuos por separado
  • Accesibilidad óptima gracias a que los contenedores se abren automáticamente al abrir la puerta
  • La tapa se levanta al abrir y se cierra sobre el recipiente cuando se cierra la puerta
  • Tapa con espacio de almacenamiento adicional, por ejemplo, para guardar bolsas de basura y artículos domésticos pequeños
  • La tapa actúa como un cierre antiolores, evitando que los olores desagradables se escapen
  • Recipientes de plástico aptos para alimentos que también son adecuados para el almacenamiento, por ejemplo, de alimentos para animales u otros productos alimenticios
  • Los recipientes son fáciles de limpiar y se pueden limpiar en el lavavajillas a una temperatura máxima de 70 °C

Capacidad del recipiente

9 l
Más Información

Profundidad

350 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Aptitud para la profundidad útil del módulo

350 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

400 mm
Más Información

Anchura

350 mm
Más Información

Color

Gris lava
Más Información

Capacidad volumétrica

2x9 l
Más Información

Capacidad del recipiente 2

9 l
Más Información

Material de los contenedores

Plástico
Más Información

Número de recipientes

2
Más Información

Código del sistema armonizado

73239900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3000.000 g
Más Información

Altura

525 mm
Más Información

Catálogo General

0683720685

Ficha Técnica

32407574.pdf
Scroll to top