Profundidad |
500 mm |
Material |
SST |
Profundidad de corte |
476 mm |
Ancho de corte |
836 mm |
Anchura |
860 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Apto para la anchura mínima del armario |
450 mm |
Profundidad del lavabo 1 |
160 mm |
Opción de instalación |
A ras (F) |
Posición del fregadero |
Reversibles |
Diámetro del orificio de los racores |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
392210000000 |
Peso del producto (por artículo) |
8.080 kg |
Altura |
160 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0682601221 |