Silla giratoria de oficina Comfort II

Ref.: 0683371402
Ver todas las versiones

SILLA-COMFORT-II-MESH-BACK-BLACK

Descripción

SILLA-COMFORT-II-MESH-BACK-BLACK
Silla giratoria de oficina Comfort II
Con respaldo de malla muy transpirable
Para entornos de trabajo de oficina en los que resulta complicado alcanzar la ergonomía
  • Tecnología síncrona con regulación de peso, ideal para una postura activa y dinámica, y proporciona apoyo al cuerpo en todas las posiciones de trabajo en la oficina
  • Se puede bloquear en cualquier ángulo de inclinación
  • La espalda de malla transmite una sensación de ligereza
  • Respaldo alto con tensión de malla y apoyo lumbar ajustable
  • Ruedas universales con freno dependiente de la carga para suelos duros y blandos de gran diámetro (65 mm)
  • Reposabrazos 4D para un ajuste óptimo

Ventajas:

  • Tapizado funcional, ergonómico y cómodo
  • Tejido que resiste 100 000 ciclos de abrasión Martindale, duradero
  • Membrana muy elástica, transpirable, extremadamente estable y fácil de limpiar
  • Cómoda para sentarse

Reposabrazos ajustables

4D
Más Información

Color de asientos

Negro
Más Información

Marca de aprobación

Certificado de seguridad GS
Más Información

Mecanismo del asiento

Tecnología síncrona
Más Información

Rollos aptos para

Suelos blandosSuelos duros
Más Información

Diseño del bastidor

Base en estrella con ruedas
Más Información

Fondo del asiento

460 mm
Más Información

Entrega

Desmontado
Más Información

Con reposabrazos

Más Información

Con apoyo lumbar

Más Información

Altura del respaldo

725 mm
Más Información

Material del asiento

Material
Más Información

Material del marco

Poliamida
Más Información

Estándar EN

1335-11335-2
Más Información

Anchura del asiento

490 mm
Más Información

Color del marco

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 kg
Más Información

Altura mínima del asiento

412 mm
Más Información

Altura máxima del asiento

544 mm
Más Información

Altura mínima/máxima del asiento

412-544 mm
Más Información

Normas

EN 1335-1, EN 1335-2
Más Información
Scroll to top