SILICONA SUPER RTV NEGRA, 200 ML Adhesivo de silicona y compuesto sellador Super RTV Compuesto adhesivo y sellador de gran calidad para uso en la industria y el sector de la automoción.
Excelente resistencia a productos químicos
También se puede utilizar en zonas críticas en las que la junta entre en contacto con distintos líquidos
Excelente resistencia al aceite para motor y al aceite de transmisión, así como al refrigerante y al anticongelante
Sistema de endurecimiento no ácido
No es corrosivo, por lo que no tiene ningún impacto negativo en los componentes electrónicos ni en las sondas lambda
Sellador en bote de aire comprimido
Fácil de distribuir sin ayuda adicional
Los cordones finos permiten que el producto se aplique de manera uniforme
Adherencia óptima en superficies secas, limpias y sin polvo. El sellador antiguo debe retirarse en su totalidad de la superficie.
Al sellar cubetas de aceite y cajas de cambios, por ejemplo, es muy importante que el sellador no penetre en el interior. Por esta razón, le recomendamos aplicar el sellador en la superficie de una pieza de unión. Una ambas partes y, a continuación, presione cuidadosamente con la mano y deslice suavemente una pieza contra la otra. Después, vuelva a separa las piezas y, a continuación, retire el sellador que ha quedado en el interior. Vuelva a unir los componentes antes de un máximo de 5 minutos y apriete firmemente. Antes de la puesta en marcha, respete el tiempo de endurecimiento (dependerá del grosor del sellador).
https://www.wurth.es/silicona-super-rtv-negra-200-ml-12460220SILICONA SUPER RTV NEGRA, 200 MLSILICONA SUPER RTV NEGRA, 200 ML<br>Adhesivo de silicona y compuesto sellador Super RTV <br>Compuesto adhesivo y sellador de gran calidad para uso en la industria y el sector de la automoción.<br><p class="level1">Excelente resistencia a productos químicos</p><ul><li>También se puede utilizar en zonas críticas en las que la junta entre en contacto con distintos líquidos</li><li>Excelente resistencia al aceite para motor y al aceite de transmisión, así como al refrigerante y al anticongelante</li></ul><P></P><p class="level1">Sistema de endurecimiento no ácido</p><ul><li>No es corrosivo, por lo que no tiene ningún impacto negativo en los componentes electrónicos ni en las sondas lambda</li></ul><P></P><p class="level1">Sellador en bote de aire comprimido</p><ul><li>Fácil de distribuir sin ayuda adicional</li><li>Los cordones finos permiten que el producto se aplique de manera uniforme</li></ul><br><P>Adherencia óptima en superficies secas, limpias y sin polvo. El sellador antiguo debe retirarse en su totalidad de la superficie.</P><br><P>Al sellar cubetas de aceite y cajas de cambios, por ejemplo, es muy importante que el sellador no penetre en el interior. Por esta razón, le recomendamos aplicar el sellador en la superficie de una pieza de unión. Una ambas partes y, a continuación, presione cuidadosamente con la mano y deslice suavemente una pieza contra la otra. Después, vuelva a separa las piezas y, a continuación, retire el sellador que ha quedado en el interior. Vuelva a unir los componentes antes de un máximo de 5 minutos y apriete firmemente. Antes de la puesta en marcha, respete el tiempo de endurecimiento (dependerá del grosor del sellador).</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1474931.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1474931.jpg2024-02-16T19:41:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!