SILICONA SANITARIOS BLANCA 310 ML Silicona neutra S A7 TOP
Este producto es apto para uso en cuartos de baño
Excelente adherencia en la mayoría de esmaltes y pinturas habituales, así como vidrio, azulejos, cerámica, aluminio, acero, zinc, cobre y muchos plásticos
Elasticidad permanente
Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV
Compatible con pintura
No se acordona con facilidad
La superficie no es pegajosa
Producto no corrosivo para los metales
Se puede utilizar sobre sustratos alcalinos como el hormigón, el mortero y el cemento de fibra
Producto casi inodoro, libre de plastificantes orgánicos, por lo tanto, baja contracción volumétrica y estabilidad
El material de la base debe estar limpio y seco, y ser resistente. Tenga en cuenta el tamaño de la junta. Coloque un fondo de junta en las juntas (número de artículo 0875...) Trate las bases porosas con imprimación de silicona, (número de artículo 0892 170). Antes de que se forme la película, alise con alisador de selladores (número de artículo 0893 3/0893 003).
Para el sellado de juntas expuestas a abundante humedad, por ejemplo, en sanitarios, para el acristalamiento y el sellado de ventanas de juntas de dilatación en ventanas de madera, plástico y aluminio. Las juntas de sellado entre unidades de acristalamiento y componentes de carga (marcos, vigas, postes). Este producto también es apto para juntas de unión, expansión y estanquidad tanto en interiores como en exteriores. Producto apto para climas fríos.
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
https://www.wurth.es/silicona-sanitarios-blanca-310-ml463567SILICONA SANITARIOS BLANCA 310 MLSILICONA SANITARIOS BLANCA 310 ML<br>Silicona neutra S A7 TOP<br><ul><li>Este producto es apto para uso en cuartos de baño</li><li>Excelente adherencia en la mayoría de esmaltes y pinturas habituales, así como vidrio, azulejos, cerámica, aluminio, acero, zinc, cobre y muchos plásticos</li><li>Elasticidad permanente</li><li>Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV</li><li>Compatible con pintura</li><li>No se acordona con facilidad</li><li>La superficie no es pegajosa</li><li>Producto no corrosivo para los metales</li><li>Se puede utilizar sobre sustratos alcalinos como el hormigón, el mortero y el cemento de fibra</li><li>Producto casi inodoro, libre de plastificantes orgánicos, por lo tanto, baja contracción volumétrica y estabilidad</li></ul><br><P>El material de la base debe estar limpio y seco, y ser resistente. Tenga en cuenta el tamaño de la junta. Coloque un fondo de junta en las juntas (número de artículo 0875...) Trate las bases porosas con imprimación de silicona, (número de artículo 0892 170). Antes de que se forme la película, alise con alisador de selladores (número de artículo 0893 3/0893 003).</P><br><P>Para el sellado de juntas expuestas a abundante humedad, por ejemplo, en sanitarios, para el acristalamiento y el sellado de ventanas de juntas de dilatación en ventanas de madera, plástico y aluminio. Las juntas de sellado entre unidades de acristalamiento y componentes de carga (marcos, vigas, postes). Este producto también es apto para juntas de unión, expansión y estanquidad tanto en interiores como en exteriores. Producto apto para climas fríos.</P><br><P>Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/78px/639818367.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/639818367.jpg2024-02-16T19:43:29+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!