Amortiguador de metal y caucho, tipo B

Ref.: 0862800010
Ver todas las versiones

SILENTBLOCK METALGOMA 20X20 M6

Descripción

SILENTBLOCK METALGOMA 20X20 M6
Amortiguador de metal y caucho, tipo B
Para evitar la transmisión de vibraciones (p. ej., vibraciones de maquinaria a los elementos de anclaje)

Soporte elástico

De caucho natural, especialmente indicado para soportar sistemas de peso bajo e intermedio sin excesiva carga dinámica

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos con el certificado Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son poco contaminantes. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. Se presta especial atención a la conservación de los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Especialmente indicado para soportar sistemas de peso bajo e intermedio sin excesiva carga dinámica


  • Colocación o soporte de ventiladores, sistemas de aire acondicionado y bombas

  • A modo de patas de apoyo para compresores, equipos de fitness y otros bastidores y maquinaria

La mayoría de elementos de caucho/metálicos están previstos para cargas con presión. Deben evitarse aquellas posiciones de montaje donde predominen cargas de tracción y corte o cizallamiento.



Producto no apto para gasolina, benceno, disolventes, aceites, grasas ni ácidos

Resistencia ultravioleta

Más Información

Profundidad

6 mm
Más Información

Material

NR
Más Información

Deflexión de carga bajo presión 500 N

6.7 mm
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

250 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dureza Shore A

55
Más Información

Clase de propiedad

4.6
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Alargamiento longitudinal máximo

500 %
Más Información

Longitud de rosca

16 mm
Más Información

Deflexión de carga bajo presión 300 N

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.750 g
Más Información

Deflexión de carga bajo presión 100 N

1.3 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Resistencia contra

AguaCondiciones climatológicasLejíaOxidación
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Diámetro exterior x altura

20 x 20 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top