Cable de silicona SIFF

Ref.: 0770261150
Ver todas las versiones

SILCBL-SIFF-RED-1,5SMM

Descripción

SILCBL-SIFF-RED-1,5SMM
Cable de silicona SIFF
Monohilo; altamente flexible y extrafino

Hilo: filamento de cobre estañado (CuSn)

Mayor protección contra la corrosión

Aislamiento: Silicona E12 de conformidad con las disposiciones de la norma VDE 0282, Parte 1

Para un comportamiento de dobladura excelente; muy resistente

Mayor resistencia térmica

Para una gran variedad de aplicaciones

Sin halógenos

No ayuda a propagar el fuego

Resistente a una gran cantidad de aceites, alcoholes y otros productos químicos


Reparaciones de cables defectuosos en puertas, portones traseros y tapas del maletero


Para trabajos que exijan una elevada resistencia térmica y una alta capacidad de dobladura

Material

Cobre-hierro
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

180 °C
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Diámetro del cable

0.07 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tensión nominal máxima

80 V/CC
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Material aislante

Silicona
Más Información

Diámetro exterior

2.4 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

1.5 mm²
Más Información

Longitud del cable

10 m
Más Información

Tensión nominal

80 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

854449930900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.400 g
Más Información

Número de cables

392 Uds
Más Información

Número de cables x diámetro de cable

392 x 0,07 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-35 hasta 180 °C
Más Información
Scroll to top