Lengüeta de fijación

Ref.: 0862200011
Ver todas las versiones

-SILA-TRGKLR-M16-VDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SILA-TRGKLR-M16-VDS
Lengüeta de fijación
para mordaza para vigas
Apta para M8, M10, M12 y M16

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Importante: Disponible para M16 bajo petición especial.

Material

1,0226
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Diámetro del orificio 2

17.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio

12.5 mm
Más Información

Distancia 1

14.5 mm
Más Información

Grosor

3.0 mm
Más Información

Distancia 2

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73259910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

356.320 g
Más Información

Catálogo General

0862200011

Ficha Técnica

32408208.pdf

Ficha Técnica

32408358.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top