Cadena de seguridad

Ref.: 088020
Ver todas las versiones

DDU /SIKETTE-(S-HAKEN)-200MM

Descripción

DDU /SIKETTE-(S-HAKEN)-200MM
Cadena de seguridad

Longitud de la cadena

200 mm
Más Información

Diseño

Con gancho en S y placa límite
Más Información

Diámetro del gancho

38.0 mm
Más Información

Longitud de la placa de unión

34.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73158900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.100 g
Más Información

Catálogo General

088020

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top