Cadena de seguridad

Ref.: 088013
Ver todas las versiones

DDU /SIKETTE-(S-HAKEN)-130MM

Descripción

SIKETTE-(S-HAKEN)-130MM

Longitud de la cadena

130 mm
Más Información

Diseño

Con gancho en S cerrado
Más Información

Diámetro del gancho

36.5 mm
Más Información

Longitud de la placa de unión

10.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73158900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

088013

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!