Características
Ventajas
Extensible desde 300 hasta 800 mm.
Conexión desagüe Ø32 y Ø40 mm y Ø40 y Ø50 mm.
Longitud del tubo de pared |
800 mm |
Longitud del tubo de inmersión |
300 mm |
Material |
PP |
Anchura nominal del desagüe DN |
DN 32DN 40 |
Longitud |
80 mm |
Altura mínima |
30 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-5 °C |
Color |
Blanco |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
60 °C |
Diámetro |
1-1/4 in |
Altura máxima |
80 mm |
Altura 2 |
80 mm |
Peso del producto (por artículo) |
93.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Resistencia contra |
AcetonaAmoniacoEtanol (20%)Etanol (5%)MetanolÁcido acético (5%)Ácido fórmico (25 %)Ácido láctico |
Altura mínima/máxima |
30-80 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-5 hasta 60 °C |
Catálogo General |
0888801333 |
Ficha Técnica |
32408557.pdf |