Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Material |
HCS |
Grosor mínimo del material |
5 mm |
Longitud de trabajo |
75 mm |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora |
Mango en T |
Longitud |
100 mm |
Diseño |
Afilado y restringido |
Grosor máximo del material |
50 mm |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Madera dura, madera blandaPlancha aglomerada |
Adecuado para |
Madera encolada |
Espaciado mínimo entre dientes |
4 mm |
Espaciado máximo entre dientes |
5.2 mm |
Grosor |
1.25 mm |
Material a procesar |
Madera |
Código del sistema armonizado |
82029980000 |
Peso del producto (por artículo) |
25.000 g |
Espaciado mínimo/máximo entre dientes |
4-5,2 mm |
Grosor mínimo/máximo del material |
5-50 mm |
Catálogo General |
0608116100 |
Ficha Técnica |
32405440.pdf |
Ficha Técnica |
32405445.pdf |