Cuchilla Starlock Max, diente único, construcción de ventanas

Ref.: 0696123110
Ver todas las versiones

SIERRA-MULTICOR-STARLOCK-MAX-52MMX70MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRA-MULTICOR-STARLOCK-MAX-52MMX70MM
Cuchilla Starlock Max, diente único, construcción de ventanas
Hoja para construcción de ventanas para cortes de inmersión extraprofundos.

Avance de trabajo rápido

El diseño muy largo aumenta el ángulo de oscilación y, por tanto, la velocidad de trabajo.

Precisión, sencillez y seguridad

La forma dentada de "corte limpio" ligeramente curvada permite realizar una inmersión limpia.

La profundidad de inmersión correcta, siempre

Escala de profundidad para comprobar la profundidad de inmersión exacta.

Soporte 3D (Starlock)

  • Transmisión de fuerza excepcionalmente alta con bajo desgaste
  • Vida útil 3 veces más prolongada que la de los sistemas de soporte convencionales
  • Arranque de material optimizado
  • Resultados precisos
  • Altas velocidades de corte
  • Gran compatibilidad con los sistemas de soporte existentes

Para cortar ventanas y serrar madera y materiales de madera, madera con clavos, conductos de cables de plástico, placas de yeso y planchas aglomeradas de yeso.


Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100Starlock maxWürth EMS 450-SL POWER
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock Max
Más Información

Material

Bimetal
Más Información

Ancho de corte

52 mm
Más Información

Diseño de la hoja de sierra

Un solo diente (regular)
Más Información

Material a procesar

Madera con metal
Más Información

Profundidad de corte

70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820291000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.200 g
Más Información

Catálogo General

0696123110

Ficha Técnica

32405489.pdf
Scroll to top