Caja de instalación vertical del sistema de persiana

Ref.: 0684903053
Ver todas las versiones

SHUT-ALU-600150025MM

Descripción

SHUT-ALU-600150025MM
Caja de instalación vertical del sistema de persiana
Para armarios altos y armarios de pared
  • Listones de 25 mm
  • Eje de resorte para compensación de peso de alta calidad
  • La persiana funciona, se abre y cierra muy fácilmente
  • Con paneles laterales de 19 mm de grosor, las juntas tienen 2,5 mm de ancho
  • Material/superficie: componentes de plástico y aluminio auténtico de alta calidad, revestidos con elegantes bandas de aluminio con aspecto de acero inoxidable o superficie de aluminio
  • Aspecto de alta calidad
  • Superficie a ras
  • Elemento de persiana grande
  • Profundidad mínima de instalación 305 mm

Caja de instalación de la persiana

  • Instalación rápida y sencilla
  • Resistente, necesidades mínimas de espacio

Plazo de entrega: aprox. 10 días laborables

Material

Plástico/aluminio
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Altura mínima del armario

1000 mm
Más Información

Anchura del módulo

600 mm
Más Información

Altura máxima del armario

1500 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Profundidad de montaje

305 mm
Más Información

Anchura de la aleta

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5066.000 g
Más Información

Altura de armario mínima/máxima

1000-1500 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top