Red para contenedor

Ref.: 0880350700
Ver todas las versiones

DDU /SHTZNETZ-CONTAINER-PP-3,5X7,0M

Descripción

DDU /SHTZNETZ-CONTAINER-PP-3,5X7,0M
Red para contenedor
Con cordón reforzado en el borde

Tamaño de la malla

45 x 45 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Longitud

7 m
Más Información

Anchura

3.5 m
Más Información

Color

Verde
Más Información

Grosor del cable

3 mm
Más Información

Se puede utilizar para el volumen del contenedor

12 m³ (2,5 x 6,3 m)18 m³ (2,5 x 6,3 m)20 m³ (2,5 x 6,3 m)
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4030.000 g
Más Información
Scroll to top