Material |
PE |
Longitud |
300 m |
Anchura |
140 mm |
Color |
Transparente |
Código del sistema armonizado |
39201024900 |
Espesor de material |
13 µm |
Peso del producto (por artículo) |
985.000 g |
Catálogo General |
0899500026 |