Capacidad de transporte de carga |
1120 kg |
Ancho de la boca |
8 mm |
Diámetro de adaptador |
8 mm |
Profundidad de la mordaza |
19 mm |
Longitud 2 |
45 mm |
Diámetro de la cadena |
6 mm |
Diámetro del perno |
7.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
200.000 g |
Longitud del perno |
17.5 mm |
Diámetro interno |
8 mm |
Altura |
10 mm |
Catálogo General |
516278806 |