Mango en T, TX, con punta lateral

Ref.: 061314009
Ver todas las versiones

LLAVE EN T TX9 100MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU /SHRDRH-QUERGRF-INTX-9X100

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Cromo mate
Más Información

Longitud de la punta lateral del destornillador

13 mm
Más Información

Longitud del mango

82 mm
Más Información

Longitud

127 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX9
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.800 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

27 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

061314009

Ficha Técnica

32408669.pdf