Mango en T, TX, con punta lateral

Ref.: 061314045
Ver todas las versiones

LLAVE EN T TX45 200MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU /SHRDRH-QUERGRF-INTX-45X200

Longitud de hoja

200 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Cromo mate
Más Información

Longitud de la punta lateral del destornillador

22 mm
Más Información

Longitud del mango

117 mm
Más Información

Longitud

239 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX45
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

8 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.900 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

39 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

061314045

Ficha Técnica

32408669.pdf