Tornillo alomado WÜPLAST® con impronta hexalobular

Ref.: 422835 10
Ver todas las versiones

AIR SCR-RSD-W1452-T10-10.9-(A3K)-3,5

Descripción

AIR SCR-RSD-W1452-T10-10.9-(A3K)-3,5
Tornillo alomado WÜPLAST® con impronta hexalobular
WN 1452, acero 10.9, cincado, pasivado transparente (A3K)
Para termoplásticos

Ángulo de 30°

  • Reducción de tensiones radiales

Sin daños en el resalte del tornillo

  • Mayor cobertura de flancos

Mayores fuerzas de arranque

Paso de rosca

  • Alto grado de autobloqueo

Es menos probable que la conexión se suelte

  • Conservación del material

Mayor resistencia de carga de la conexión

Recuperación del diámetro del orificio

  • No provoca daños en el material

Mayor fiabilidad del proceso

  • Pares de atornillado bajos

Conexión atornillada segura

Superficies de excelente calidad

  • Superficies sin cromo (VI)
  • Alta resistencia a la corrosión

Los tornillos WÜPLAST solo cumplen las disposiciones de la clase de resistencia 10.9 conforme a la definición de la norma DIN EN ISO 898-1 de forma limitada, ya que la geometría del tornillo no permite comprobar y aplicar todos los requisitos de acuerdo a las normas citadas.

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud del vástago

1.8 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.42 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

1.1 mm
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

1.1 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Profundidad máxima de accionamiento

1.4 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX10
Más Información

Tipo de rosca

Rosca de plástico
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Paso

1.57 mm
Más Información

Otro estándar

W1452
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.910 g
Más Información

Normas

W1452
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima/máxima

1,1-1,4 mm
Más Información

Catálogo General

42283510
Scroll to top