Estantería a presión para neumáticos

Ref.: 0957585405
Ver todas las versiones

SHLFSYS-TRE-PLUGGBLE-2500X1285X400MM

Descripción

SHLFSYS-TRE-PLUGGBLE-2500X1285X400MM
Estantería a presión para neumáticos
Estantería robusta de montaje a presión con 3 o 4 pisos de almacenamiento para guardar y proteger neumáticos con total seguridad.
  • Instalación insertable, rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas adicionales gracias al bastidor premontado
  • Soporte robusto con estructura de perfil en T
  • Travesaños y barras de soporte para ofrecer la máxima estabilidad
  • La estantería se puede ampliar según sea necesario con compartimentos y accesorios adicionales
  • Estantes de almacenamiento con una capacidad de carga de 250 kg (con la carga distribuida uniformemente)
  • Vigas de soporte con ajuste flexible de altura en incrementos de 25 mm
  • Apta para neumáticos de hasta 19 pulgadas

Es necesario utilizar distanciadores (disponibles por separado) si se almacenan neumáticos en doble hilera.


  • Se necesita un estante básico para la ampliación con estanterías adicionales

  • Todas las anchuras indicadas corresponden a dimensiones axiales

  • Dimensiones exteriores:

Anchura del estante básico + 56 mm


Anchura del estante adicional + 0 mm


Profundidad del estante = profundidad de la base + 26 mm


  • Se suministra vacío

Profundidad

400 mm
Más Información

Longitud

1285 mm
Más Información

Anchura

1285 mm
Más Información

Carga del estante

250 kg
Más Información

Carga por piso

2000 kg
Más Información

Altura de la rejilla del nivel del estante

25 mm
Más Información

Superficie de la sección portadora

Cincado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

489.500 kg
Más Información

Altura

2500 mm
Más Información

Número de niveles

4 Uds
Más Información

Material de la sección portadora

Placa de acero
Más Información

Anchura x profundidad x altura

1285 x 400 x 2500 mm
Más Información
Scroll to top