Estantería a presión para neumáticos

Ref.: 0957585414
Ver todas las versiones

SHLFSYS-TRE-ADDITION-2000X1285X400MM

Descripción

SHLFSYS-TRE-ADDITION-2000X1285X400MM
Estantería a presión para neumáticos
Estantería robusta de montaje a presión con 3 o 4 pisos de almacenamiento para guardar y proteger neumáticos con total seguridad.
  • Bastidor premontado para un montaje fácil y rápido sin herramientas adicionales
  • Soporte del bastidor en forma de una sección en T resistente
  • Travesaños y vigas de soporte para ofrecer la máxima estabilidad
  • Se puede ampliar según sea necesario con compartimentos y accesorios adicionales
  • Estantes de almacenamiento con una capacidad de carga de 250 kg (con la carga distribuida uniformemente)
  • Vigas de soporte con ajuste flexible de altura en incrementos de 25 mm
  • Apta para neumáticos de hasta 19 pulgadas

Es necesario utilizar distanciadores (disponibles por separado) si se almacenan neumáticos en doble hilera.


  • Todas las anchuras indicadas corresponden a dimensiones axiales

  • Dimensiones exteriores

Anchura del estante básico: + 56 mm


Anchura del estante adicional: + 0 mm


Profundidad de la estantería = profundidad del estante + 26 mm


  • Se suministra vacía

Profundidad

400 mm
Más Información

Longitud

1285 mm
Más Información

Anchura

1285 mm
Más Información

Carga del estante

250 kg
Más Información

Carga por piso

2000 kg
Más Información

Altura de la rejilla del nivel del estante

25 mm
Más Información

Superficie de la sección portadora

Galvanizado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20100.000 g
Más Información

Altura

2000 mm
Más Información

Número de niveles

3 Uds
Más Información

Material de la sección portadora

Placa de acero
Más Información

ODU

0
Más Información