Recomendaciones de instalación: Lado corto = bandeja; lado largo = para montaje en pared
Profundidad |
230 mm |
Material |
ST |
Superficie |
LAC |
Anchura |
42 mm |
Color |
Blanco |
Diámetro del orificio |
4.4 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
111.400 g |
Altura |
292 mm |
Capacidad de carga por par |
45 kg |
Catálogo General |
0683361505 |