Compatible con |
L-BOXX |
Profundidad |
329 mm |
Anchura de instalación requerida |
429 mm |
Anchura |
429 mm |
Profundidad de instalación requerida |
329 mm |
Altura de instalación requerida |
60 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructurado |
Capacidad de carga |
20 kg |
Profundidad de construcción |
450 mm |
Anchura de construcción |
429 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.630 kg |
Altura |
60 mm |
Altura de construcción |
60 mm |
Catálogo General |
0963010401 |