Estante con panel

Ref.: 0963010017
Ver todas las versiones

ESTANTERIA-ABIERTA-VBR-834X30X450

Descripción

ESTANTERIA-ABIERTA-VBR-834X30X450
Estante con panel
Ofrece prácticas opciones de almacenamiento
  • Borde continuo de 30 mm de altura
  • De acero lacado
  • Alfombrilla antideslizante disponible como accesorio

Profundidad

450 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura de instalación requerida

834 mm
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

450 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

450 mm
Más Información

Anchura de construcción

834 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 kg
Más Información

Altura de construcción

30 mm
Más Información
Scroll to top