Estante con panel

Ref.: 0963010022
Ver todas las versiones

ESTANTERIA-ABIERTA-VBR-556X30X380

Descripción

ESTANTERIA-ABIERTA-VBR-556X30X380
Estante con panel
Ofrece prácticas opciones de almacenamiento
  • Borde continuo de 30 mm de altura
  • De acero lacado
  • Alfombrilla antideslizante disponible como accesorio

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

HC260
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura de instalación requerida

556 mm
Más Información

Anchura

556 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

380 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

60 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Profundidad de construcción

380 mm
Más Información

Anchura de construcción

556 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.300 kg
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Altura de construcción

30 mm
Más Información
Scroll to top