Estante con panel

Ref.: 0963010018
Ver todas las versiones

ESTANTERIA-ABIERTA-VBR-1112X30X450

Descripción

ESTANTERIA-ABIERTA-VBR-1112X30X450
Estante con panel
Ofrece prácticas opciones de almacenamiento
  • Borde continuo de 30 mm de altura
  • De acero lacado
  • Alfombrilla antideslizante disponible como accesorio

Profundidad

450 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura de instalación requerida

1112 mm
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

450 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

450 mm
Más Información

Anchura de construcción

1112 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.600 kg
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Altura de construcción

30 mm
Más Información
Scroll to top