Grillete

Ref.: 052312
Ver todas las versiones

SHKL-A12-(HDG)-BLT52,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SHKL-A12-(HDG)-BLT52,0
Grillete
Acero galvanizado

Elemento de conexión

  • Para remolcar vehículos de motor
  • Para alargar cuerdas y cadenas

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Dimensiones M5-M23: diseño curvo

  • Dimensiones M16-M48: diseño forjado

  • A partir de M48: galvanizado por inmersión en caliente

Altura interna del grillete (perno central)

234 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diámetro del perno del grillete

52 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro del grillete

47 mm
Más Información

Anchura externa del grillete

167 mm
Más Información

Anchura interna del grillete

73 mm
Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Formulario

A
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Capacidad de carga

12 t
Más Información

Tamaño nominal

12
Más Información

Otro estándar

AN 4
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13605.500 g
Más Información

Normas

AN 4
Más Información

Tipo de rosca x diámetro del perno del grillete

M 52 mm
Más Información

Catálogo General

052312

Ficha Técnica

32406592.pdf
Scroll to top