Arandela de fijación

Ref.: 0401900005
Ver todas las versiones

DDU ARN-CLMP-F.FTSCR-(MZN)-M5

Descripción

DDU ARN-CLMP-F.FTSCR-(MZN)-M5
Arandela de fijación
Elemento de conexión para cumplir con la directiva sobre maquinaria

Material: Acero galvanizado mecánicamente

Tornillo de sujeción imperdible junto con un tornillo de rosca completa

  • Requiere un mecanizado mínimo, sin necesidad de utilizar herramientas especiales
  • Gracias al diseño compacto del anillo de fijación, puede volver a instalarse en numerosas estructuras sin necesidad de realizar ningún cambio estructural

Ensamblaje:


  • 1. Practique el orificio (diámetro del orificio = diámetro nominal de la arandela + máx. 1 mm) o el orificio alargado

  • 2. Introduzca el perno por el orificio

  • 3. Deslice la arandela de fijación por la rosca

Mecánica general


Juguetes


Vehículos de motor


Carros


Equipos eléctricos


El lado dentado de la arandela debe apuntar en la dirección de la rosca de tuerca. Las arandelas de fijación no deben reutilizarse una vez que se haya retirado el tornillo.


El usuario debe comprobar todas las especificaciones de aplicabilidad de la aplicación en cuestión.

Material

SPGST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Grosor del anillo de agarre

0.3 mm
Más Información

Campo de aplicación

Cumplimiento de la directiva sobre maquinaria
Más Información

Grosor

1.7 mm
Más Información

Diámetro exterior

11 mm
Más Información

Fuerza de extracción

290 N
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.195 g
Más Información

Fuerza de montaje

111 N
Más Información
Scroll to top