Kit tirador redondo de repuesto

Ref.: 0689510300
Ver todas las versiones

SET TIRADORES PUERTA CORREDERA INOX

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET TIRADORES PUERTA CORREDERA INOX
Kit tirador redondo de repuesto
  • Dos huecos ciegos
  • Tirador de embutir: tirar para deslizar la puerta

3 tiradores encastrables

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Incluidos en la entrega

3 tiradores encastrables
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Capacidad de carga máx.

0 g
Más Información

Tipo de montaje

A presión
Más Información

Altura máxima de la puerta

0 mm
Más Información

Opción de montaje

Oculto en el renvalso de la puerta
Más Información

Color

Acero inoxidable brillante
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

0 g
Más Información

Número de puntos de montaje

3 puntos
Más Información

Adecuado para

Puertas corredizas de madera
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro

47 mm
Más Información

Diámetro exterior

56.5 mm
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Descripción de tipo

set de 3 tiradores encastrables para puerta corredera (2 Igu
Más Información

Grosor del distanciador

0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Diámetro interno

47 mm
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Catálogo General

0689510300

Ficha Técnica

32407373.pdf

Ficha Técnica

388996228.pdf
Scroll to top