SET-RASCADOR-CUCHILLAS-PARABRISAS-38PZS Set de raspadores manuales con cuchilla de PU 38 piezas con cuchillas convexas ("aladas" en un extremo) Set de raspadores manuales de buena calidad con innovadoras cuchillas convexas ("aladas") para eliminar el cordón de residuos de adhesivo durante la reparación de lunas y parabrisas sin provocar daños
Pueden afilarse sin sufrir daños
Las cuchillas especiales con forma convexa ("alado lateral") permiten separar de forma precisa
El filo de corte afilado se puede desplazar tanto hacia el parabrisas o la luna como en sentido contrario sin dificultades
Manejo perfecto, con fijación optimizada para la cuchilla
El mango ergonómico de 2 componentes garantiza una orientación óptima sin cansancio en las manos
Se acabaron los bamboleos de la cuchilla: para cortes precisos en todo momento
Versatilidad incluso en espacios reducidos
Mango de PVC adicional a modo de agarradero alternativo para otra cuchilla para espacios reducidos
Los dos mangos son capaces de alojar cuchillas más gruesas de hasta 0,8 mm
Las cuchillas pueden guardarse en los dispensadores con total seguridad
Sistema ORSY®
Dimensiones compactas en rejilla de Würth 4.2.1 para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en los cajones de un carro de taller
Para eliminar el cordón de residuo de adhesivo que queda en el burlete de las ventanillas y los parabrisas de vehículos
También para la eliminación de adhesivos, juntas y burletes, residuos de adhesivos, etc., para la realización de inspecciones conforme a la norma alemana TÜV (inspecciones técnicas)
Para todos los trabajos que necesiten de raspador manual con hojas pequeñas de entre 12 y 20 mm de ancho
https://www.wurth.es/set-rascador-cuchillas-parabrisas-38pzs567529SET-RASCADOR-CUCHILLAS-PARABRISAS-38PZSSET-RASCADOR-CUCHILLAS-PARABRISAS-38PZS<br>Set de raspadores manuales con cuchilla de PU<br>38 piezas con cuchillas convexas ("aladas" en un extremo)<br>Set de raspadores manuales de buena calidad con innovadoras cuchillas convexas ("aladas") para eliminar el cordón de residuos de adhesivo durante la reparación de lunas y parabrisas sin provocar daños<br><p class="level1">Pueden afilarse sin sufrir daños</p><ul><li>Las cuchillas especiales con forma convexa ("alado lateral") permiten separar de forma precisa</li><li>El filo de corte afilado se puede desplazar tanto hacia el parabrisas o la luna como en sentido contrario sin dificultades</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Manejo perfecto, con fijación optimizada para la cuchilla</p><ul><li>El mango ergonómico de 2 componentes garantiza una orientación óptima sin cansancio en las manos</li><li>Se acabaron los bamboleos de la cuchilla: para cortes precisos en todo momento</li></ul><P></P><p class="level1">Versatilidad incluso en espacios reducidos</p><ul><li>Mango de PVC adicional a modo de agarradero alternativo para otra cuchilla para espacios reducidos</li><li>Los dos mangos son capaces de alojar cuchillas más gruesas de hasta 0,8 mm</li></ul><P></P><p class="level1">Las cuchillas pueden guardarse en los dispensadores con total seguridad</p><P></P><p class="level1">Sistema ORSY<SUP>®</SUP></p><ul><li>Dimensiones compactas en rejilla de Würth 4.2.1 para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en los cajones de un carro de taller</li></ul><br><ul><li>Para eliminar el cordón de residuo de adhesivo que queda en el burlete de las ventanillas y los parabrisas de vehículos</li><br/><li>También para la eliminación de adhesivos, juntas y burletes, residuos de adhesivos, etc., para la realización de inspecciones conforme a la norma alemana TÜV (inspecciones técnicas)</li><br/><li>Para todos los trabajos que necesiten de raspador manual con hojas pequeñas de entre 12 y 20 mm de ancho</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/639030750.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/639030750.jpg/Procesamiento de materiales/Procesamiento de materiales/Exclusivos Black Month Metal/Procesamiento de materiales/Exclusivos Black Month Metal/Exclusivos Black Month Instaladores/Procesamiento de materiales/Exclusivos Black Month Metal/Exclusivos Black Month Instaladores/Precios Exclusivos Automoción /Procesamiento de materiales/Exclusivos Black Month Metal/Exclusivos Black Month Instaladores/Precios Exclusivos Automoción /Precios Exclusivos Construcción 2024-08-12T00:18:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!