Hoja de sierra de sable, metal, tres estrellas, Demolición

Ref.: 0615922831
Ver todas las versiones

SET-SIERRA-DEMOLITION-25PZ-228X(2,5/3,2)

Descripción

SET-SIERRA-DEMOLITION-25PZ-228X(2,5/3,2)
Hoja de sierra de sable, metal, tres estrellas, Demolición
Para trabajos de demolición
Ideal para soportes de tuberías. Máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada
  • La hoja corta con precisión y en ángulos correctos gracias a su cuerpo extremadamente ancho
  • El paso de diente de 2 x 2 garantiza un trabajo cómodo y sencillo

  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra de sable de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra de sable.

Grosor mínimo del material

4 mm
Más Información

Longitud

228 mm
Más Información

Grosor máximo del material

12 mm
Más Información

Número de piezas

25 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas de metal gruesoPerfiles y tuberías de metal
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

2.5 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

3.2 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

9 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1253.000 g
Más Información

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

2,5-3,2 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

4-12 mm
Más Información
Scroll to top