Juego de extractores de cubo de rueda

Ref.: 1952001407
Ver todas las versiones

SET EXTRACTOR DE CUBO RUEDA 8PZ

Descripción

SET EXTRACTOR DE CUBO RUEDA 8PZ
Juego de extractores de cubo de rueda
8 piezas
Para un desmontaje sencillo y seguro de los bujes en vehículos utilitarios equipados con ejes delanteros no propulsados y ejes remolcados.

Incluye:

  • 1 conexión con macho roscado sustituible
  • 1 husillo roscado trapezoidal TR 30 x 6
  • 2 barras de tiro M20 x 1,5 con tuerca moleteada y arandela en U
  • 2 tuercas de unión M20 x 1,5 a M22 x 1,5
  • 2 adaptadores de rosca M22 x 1,5, M22 a M15 x 1,5

Para uso con todos los ejes habituales de SAF, BPW, MAN y Mercedes-Benz.

Ancho de fijación externa

370 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Ancho de fijación interna

150 mm
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Número de piezas

8 Uds
Más Información

Profundidad de fijación máxima

400 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18000.000 g
Más Información
Scroll to top