Surtido de sistema 8.4.1, destornillador

Ref.: 0965905923
Ver todas las versiones

SET DESTORNILLADORES SIST. 8.4.1 18PZ

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET DESTORNILLADORES SIST. 8.4.1 18PZ
Surtido de sistema 8.4.1, destornillador
18 piezas

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el clasificador.


Adecuado para los sistemas ORSY (por ejemplo, maletines de sistema, carros de taller, baúles ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

462 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

8.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

18 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1635.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

462 x 38 x 335 mm
Más Información

Catálogo General

0965905923

Ficha Técnica

32410808.pdf
Scroll to top