Set de separadores

Ref.: F092075796
Ver todas las versiones

KIT BARRAS DIVISORIAS L500MM A 600MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT BARRAS DIVISORIAS L500MM A 600MM
Set de separadores
Magic Classic
División variable de las extensiones frontales H95 y H127 DWD XP con Duowing
  • Uniones elásticas y a presión para un montaje rápido sin necesidad de herramientas
  • Puede instalarse a posteriori en sistemas existentes en cualquier momento
  • Se puede ajustar sin necesidad de herramientas
  • Con colores a juego con la estructura
  • Los separadores longitudinales y transversales se pueden cortar a la longitud deseada

Para una longitud nominal de 500 mm


Contenido: 2 separadores longitudinales, 2 separadores transversales, 4 conectores transversales

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD-BLK
Más Información

Apto para la anchura del armario

600 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

254.000 g
Más Información

Catálogo General

F092075796

Ficha Técnica

32407156.pdf

Ficha Técnica

32407157.pdf
Scroll to top