Barra redonda

Ref.: F092075885
Ver todas las versiones

SET BARANDILLA XP L500MM BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET BARANDILLA XP L500MM BLANCO
Barra redonda
Atornillado
  • Ajuste de inclinación sin herramientas mediante barras redondas

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD-BLK
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Catálogo General

F092075885

Ficha Técnica

32407142.pdf

Ficha Técnica

32407143.pdf

Ficha Técnica

32407148.pdf

Ficha Técnica

32407149.pdf
Scroll to top