Barra atornillada rectangular

Ref.: F092136333
Ver todas las versiones

SET BARANDILLA CUADRADA XP STONE L300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET BARANDILLA CUADRADA XP STONE L300MM
Barra atornillada rectangular
Con ajuste de la inclinación integrado para la parte frontal

Se puede utilizar para el marco

DWD XP H95
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Anchura

10.5 mm
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Longitud nominal

300 mm
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

228.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Catálogo General

F092136333

Ficha Técnica

32407142.pdf
Scroll to top