Barra atornillada rectangular

Ref.: F092077412
Ver todas las versiones

BARRA CUADRADA CAJON XP-550MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Set barandilla cuadrada color Gris Aluminio 550mm
Características
- Material: Aluminio lacado al polvo de epoxi
- Color: Gris aluminio y blanco
- Forma: Redonda y cuadrada
- La fijación de la barandilla a la trasera viene acoplada sobre el enganche de la trasera
- Selección del enganche trasero en función a la altura que se desee de cajón Las alturas H164* y H196* vienen referidas a la medida de luz del interior del cajón

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD/BLK
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

550 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

388.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F092077412

Ficha Técnica

32407142.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=F092077412