Barra atornillada rectangular

Ref.: F092077411
Ver todas las versiones

SET BARANDILLA CUAD.GRIS XP L500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET BARANDILLA CUAD.GRIS XP L500MM
Barra atornillada rectangular
Con ajuste de la inclinación integrado para la parte frontal

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD-BLK
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

349.000 g
Más Información

Catálogo General

F092077411

Ficha Técnica

32407142.pdf
Scroll to top