Riel

Ref.: F092115075
Ver todas las versiones

SET BARANDILLA AGANTIS L450MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET BARANDILLA AGANTIS L450MM
Riel
Para laterales de cajón AGANTIS DWD-XP
  • Resistente a rayaduras gracias al acabado en polvo epoxi de doble capa
  • Ajuste vertical de la parte delantera mediante un tornillo bajo el raíl con destornillador Phillips PZD2

Los rieles se conectan a la sección trasera cuando se insertan en los soportes de la sección posterior

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

422.300 g
Más Información

Catálogo General

F092115075

Ficha Técnica

32407127.pdf

Ficha Técnica

32407128.pdf

Ficha Técnica

32407129.pdf

Ficha Técnica

32407130.pdf

Ficha Técnica

32407131.pdf
Scroll to top