Servilletas 20 X 20 Punta Punta

Ref.: 6123030041
Ver todas las versiones

SERVILLETAS-ECO-20X20-PP-2-CAPAS-100UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SERVILLETAS-ECO-20X20-PP-2-CAPAS-100UDS
Servilletas 20 X 20 Punta Punta
Servilletas 20 x 20 doble capa. Especial cocktail.
  • 3 colores disponibles:

– Blanco y negro: servilleta de papel 100% de fibra virgen.

– Marrón: celulosa reciclada.

  • Papel grabado en relieve que confiere mayor resistencia con más suavidad al tacto y mejor secado.
  • Capacidad de absorción de líquidos.
  • La unión de sus dos capas lo hacen más resistente a la rotura a la vez agradable al tacto.
  • Micro puntos que ayudan a absorber y secar los líquidos.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • Apto para uso alimentario.

Para reponer los servilleteros y dispensadores de mesa y barra con diferentes oberturas.


Especial para uso en caterings, servicios de hostelería y restauración.

Material

Celulosa
Más Información

Longitud

20 cm
Más Información

Anchura

20 cm
Más Información

Color

Marrón claro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Catálogo General

6123030041

Ficha Técnica

419439235.pdf
Scroll to top