Servilletas blancas

Ref.: 6123010030
Ver todas las versiones

SERVILLETAS-BL-40X40-PP-2-CAPAS-50UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SERVILLETAS-BL-40X40-PP-2-CAPAS-50UDS
Servilletas blancas

Servilletas 33 x 33 doble capa

  • 3 colores disponibles: Blanco, negro y burdeos.
  • Servilleta de papel 100% de fibra virgen.
  • Plegado: 1/4.
  • Capacidad de absorción de agua hasta 140 g, cuatro veces su peso.
  • Papel grabado en relieve que confiere mayor resistencia con más suavidad al tacto y mejor secado.
  • Capacidad de absorción de líquidos.
  • Gran luminosidad 90% y color blanco natural blanqueado mediante un método totalmente libre de cloro.
  • La unión de sus dos capas (punta a punta) lo hacen más resistente a la rotura a la vez que agradable al tacto.
  • Micro puntos que ayudan a absorber y secar los líquidos.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • 1 caja se compone de 36 ó 20 paquetes individuales según el color.

Servilletas 40 x 40 doble capa

  • 4 colores disponibles:

- Blanco, negro y burdeos: servilleta de papel 100% de fibra virgen.

- Marrón: celulosa reciclada.

  • Plegado: 1/4.
  • Papel grabado en relieve que confiere mayor resistencia con más suavidad al tacto y mejor secado.
  • Capacidad de absorción de líquidos.
  • La unión de sus dos capas lo hacen más resistente a la rotura a la vez agradable al tacto.
  • Micro puntos que ayudan a absorber y secar los líquidos.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente.

Servicios de montaje de comedores. Para colocar sobre platos para servir consomés.


Para el emplatado de bollería.

Material

PAP
Más Información

Longitud

20 cm
Más Información

Anchura

20 cm
Más Información

Color

Blanco ártico
Más Información

Peso del producto (por artículo)

792.000 g
Más Información

Catálogo General

6123010030

Ficha Técnica

32411876.pdf

Ficha Técnica

32411877.pdf
Scroll to top