El material reflectante de las señales cumple con ECE 70
Marcado trasero de vehículos de transporte pesado y largos
Esta etiqueta solo puede colocarse en superficies fijas rígidas. No puede colocarse en lonas.
Marca de aprobación |
ECE 70 |
Diseño |
AutoadhesivoSeñalización media |
Anchura |
566 mm |
Color |
AmarilloNaranjaRojo |
Código del sistema armonizado |
39199000990 |
Peso del producto (por artículo) |
75.000 g |
Altura |
132 mm |
Catálogo General |
081244832 |