Sellador para juntas de madera

Ref.: 0892174104
Ver todas las versiones

SELLADOR-PARA-JUNTAS-MADERA-CEREZO-310ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SELLADOR-PARA-JUNTAS-MADERA-CEREZO-310ML
Sellador para juntas de madera
Sellador hecho de un componente acuoso para aplicaciones interiores.

Excelente facilidad de aplicación

Se puede pintar o barnizar

En primer lugar, haga una prueba con el producto.

Gran elasticidad

Sin disolventes

Buena tixotropía

No se oscurece

Inodoro

No corroe el barniz


Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. Corte la punta del cartucho, enrosque la pieza final y corte un ángulo oblicuo a la altura correspondiente al grosor del cordón que se va a aplicar.


Espere aproximadamente una hora antes de aplicar barniz o pintura. El producto es sensible al frío, por lo que no lo aplique a temperaturas inferiores a 5 ºC. No utilizar en juntas que soporten una deformación superior al 10 %.


Para sellar armarios, ventanas, puertas, tableros de madera, suelos laminados, parqué y otros materiales de madera.


Evite la unión de tres puntos. El sellador solo se puede unir con dos puntos durante la aplicación. Cualquier otra unión en una superficie puede causar grietas que reduzcan la capacidad de sellado del 100 % debido a movimientos. Para evitar la unión de tres puntos, primero debe llenar la grieta con material de relleno.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

11 min
Más Información

Base química

Dispersión de resina acrílica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin exposición a la luz solar d
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Cherry
Más Información

Peso del contenido

338 g
Más Información

Dureza Shore A

40
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Densidad

1.06 g/ml
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Valor de pH

7,5-8,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,06 g/ml / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

5 años / área de almacenamiento seca, sin exposición a la lu
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 80 °C
Más Información

Declaración de producto

578886209.pdf

Catálogo General

0892174104

Ficha Técnica

32405642.pdf
Scroll to top