Peso adhesivo para camiones y autobuses con llantas de aleación ligera

Ref.: 0832551200
Ver todas las versiones

SELF GLUE LORRY WHEEL WEIGHTS GR.200

Descripción

SELF GLUE LORRY WHEEL WEIGHTS GR.200
Peso adhesivo para camiones y autobuses con llantas de aleación ligera
Contrapeso de equilibrado para rueda
  • Piezas originales de: VOLVO, EVOBUS, MERCEDES-BENZ, RENAULT, MAN, SCANIA
  • Para llantas de aleación ligera de vehículos industriales
  • Película con borde saliente para un mejor uso

Número de comparación

HOFMANN 551-5
Más Información

Material

Plomo
Más Información

Superficie

PLA
Más Información

Peso de compensación

200 g
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

208.300 g
Más Información
Scroll to top